Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tedea Huntleigh Druck Wägezelle aus Aluminium 100kg, Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1855959
Hersteller:
     Tedea Huntleigh
Herst.-Nr.:
     00614-100K-C3-01X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
tedea huntleigh wägezelle 100kg
Ermittelte Kraft = Druck
Messkraft-/Last-Bereich = 100kg
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 80mm
Tiefe = 18mm
Betriebstemperatur min. = -10 (Compensated) °C, -30 (Safe) °C
Betriebstemperatur max. = +40 (Compensated) °C, +70 (Safe) °C
Abmessungen = 62,1 mm

Das Modell 614 ist eine Lastzelle mit Spannungskompression. Feuchtigkeitsbeständige Beschichtung und abgeschirmte Kabel ermöglichen den Einsatz dieser Wägezelle in rauen Umgebungen unter Einhaltung der Betriebsdaten. Die zusätzlichen Messleitungen kompensieren Veränderungen des Leitungswiderstandes durch Temperaturänderung und/oder Kabelverlängerung. Ideal geeignet für Hebelumwandlungen, Hängewaagen, Kraftmessung und eine Vielzahl anderer industrieller Anwendungen. Das Modell 614 besteht aus Aluminium.Kapazität: 50-500 kg Eloxierte Aluminiumkonstruktion Für den Einsatz in Spannung oder Druck 6-adriger (Sensor-)Stromkreis Anwendungen Trichter (Tankwiegen) Hybridwaagen Bandwägung Hebelarm-Umbauten. Arm Materialprüfmaschinen Vibrationsfüllanlagen Dynamometer
Weitere Informationen:
Ermittelte Kraft:
Druck
Messkraft-/Last-Bereich:
100kg
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
80mm
Tiefe:
18mm
Betriebstemperatur min.:
-10 (Compensated) °C, -30 (Safe) °C
Betriebstemperatur max.:
+40 (Compensated) °C, +70 (Safe) °C
Abmessungen:
62,1 mm
Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor, gewichtssensor 100 kg, 1855959, Automation, Sensoren, Dehnungsmessstreifen, Tedea Huntleigh, 00614100KC301X, Automation & Control Gear, Sensors, Strain Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.