Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST NV Steckverbindergehäuse 5mm, 3-polig / 1-reihig für NV-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; 5mm; PIN: 3
Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; 5mm; PIN: 3
Artikel-Nr.:
     108EL-1856848
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     NVR-03
EAN/GTIN:
     5059045663126
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 5mm
Serie = NV
Zur Verwendung mit = NV-Steckverbinder
Länge = 15mm
Breite = 13.3mm
Gehäusematerial = PA6

Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, von Niederspannungs-, Niederstromsignalkreisen bis hin zu Stromversorgungskreisen, die große Ströme erfordern. Kompakter Steckverbinder (Montagehöhe von 16,5 mm) mit großer Kapazität (10 A). Seitlich stapelbar. Steckverbinder können nebeneinander gestapelt werden, ohne dass es zu einem Tonhöhenverlust kommt, und so kann die Anzahl der Stromkreise auch nach Abschluss des Designs leicht geändert werden.Seitlich stapelbar Steckverbinder können nebeneinander gestapelt werden, ohne dass es zu einem Tonhöhenverlust kommt, und so kann die Anzahl der Stromkreise auch nach Abschluss des Designs leicht geändert werden. Dies erhöht die Freiheit des Technikers bei der Entwicklung von Leiterplatten. Gehäusekontakt Dieser Steckverbinder ist der kastenförmige Kontakt. Der zuverlässige NV-Steckverbinder kann in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, von Niederspannungs-, Niederstromsignalkreisen bis hin zu Stromversorgungskreisen mit relativ großer Kapazität. Kompakter Steckverbinder mit einer hohen Kapazität Obwohl dieser Steckverbinder eine große Strombelastbarkeit (10 A) hat, ist er kompakt und hat eine Montagehöhe von 16,5 mm (0,650 Zoll). Sicherer Kontakt und sichere Montage Das Gehäuse verfügt über einen Arm Lock-Mechanismus, der verhindert, dass der Steckverbinder durch Vibrationen lose arbeitet. Der Mechanismus verhindert auch Fehleinführungen (Fehlausrichtung oder umgekehrtes Einführen).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
5mm
Serie:
NV
Zur Verwendung mit:
NV-Steckverbinder
Länge:
15mm
Breite:
13.3mm
Gehäusematerial:
PA6
Weitere Suchbegriffe: 1856848, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, JST, NVR03, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,239*
1
€ 6,90*
ab € 0,144*
€ 0,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,239*
€ 0,284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.