Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEM M-TS Sicherheits-Verriegelungsschalter Codiert Verriegelung Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857252
Hersteller:
     Idem
Herst.-Nr.:
     M-TS (A101)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Verriegelungsart = Codiert
Verriegelungstyp = Verriegelung
Anschlussausführung = Schraubbefestigung
Gehäusematerial = Metall
Anzahl der Kopfpositionen = 2
Serie = M-TS
Betriebstemperatur max. = +50°C

Die Eintastenzunge-Verriegelung M-TS arbeitet nach dem Prinzip, dass bei ″Einklemmen″ der Schlüssel entfernt werden kann und sich in der geöffneten Stellung befindet. Wenn der Stellantrieb wieder in die Verriegelung eingesetzt wird, kann der ″eingeschlossene″ Schlüssel entfernt werden. Sobald sich der freigegebene Schlüssel im Isolatorschalter oder im Schlüsselaustauschsystem befindet, kann die Stromversorgung wieder an den geschützten Bereich angeschlossen werden. Nur wenn der Schlüssel eingesteckt und in die M-TS Deichselverriegelung gedreht wird, kann das Stellglied entfernt und der Schutz geöffnet werden. Der M-TS Tongue Interlock ist aus robustem Gussmetall mit hochglanzpolierter Oberfläche gefertigt und eignet sich für SIP- und CIP-Reinigungsverfahren mit Hochdruckdosierungen mit Reinigungsmitteln bei hohen Temperaturen.
Weitere Informationen:
Verriegelungsart:
Codiert
Verriegelungstyp:
Verriegelung
Anschlussausführung:
Schraubbefestigung
Gehäusematerial:
Metall
Anzahl der Kopfpositionen:
2
Serie:
M-TS
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 1857252, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, IDEM, MTS(A101), Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,04*
€ 317,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,16*
€ 311,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,26*
€ 289,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,14*
€ 250,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.