Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEM M-HS Sicherheits-Verriegelungsschalter Verriegelung, Betätiger inklusive Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857255
Hersteller:
     Idem
Herst.-Nr.:
     M-HS (B201)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Verriegelungstyp = Verriegelung
Betätiger inklusive = Ja
Anschlussausführung = Schraubbefestigung
Gehäusematerial = Metall
Serie = M-HS
Betriebstemperatur max. = +50°C

Die M-HS Eintastengriffsperre funktioniert nach dem Prinzip, dass der Griff gedreht und entfernt werden kann, wenn der Schlüssel ″eingeklemmt″ ist, und die Verriegelung öffnet. Wenn der Griff wieder in die Verriegelung eingesetzt wird, kann die ″eingeschlossene″ Taste entfernt werden. Sobald der freigegebene Schlüssel wieder an den Isolatorschalter oder das Schlüsselaustauschsystem zurückgegeben wird, kann die Stromversorgung wieder an den geschützten Bereich angeschlossen werden. Nur wenn der Schlüssel aus dem Isolatorschalter oder dem Schlüsselaustauschsystem entfernt und in die M-HS Griffsperre gedreht wird, kann der Griff entfernt und der Schutz geöffnet werden. In einem gegossenen, spiegelpolierten Gehäuse eignet sich der M-HS Handle Interlock für SIP- und CIP-Reinigungsprozesse mit Hochdruckdosierungen mit Waschmitteln bei hohen Temperaturen.
Weitere Informationen:
Verriegelungstyp:
Verriegelung
Betätiger inklusive:
Ja
Anschlussausführung:
Schraubbefestigung
Gehäusematerial:
Metall
Serie:
M-HS
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 1857255, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, IDEM, MHS(B201), Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,53*
€ 279,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,48*
€ 276,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,83*
€ 263,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.