Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEM M-BS Sicherheits-Verriegelungsschalter Codiert Verriegelung, Betätiger inklusive Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857264
Hersteller:
     Idem
Herst.-Nr.:
     M-BS (A103)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Verriegelungsart = Codiert
Verriegelungstyp = Verriegelung
Betätiger inklusive = Ja
Anschlussausführung = Schraubbefestigung
Gehäusematerial = Metall
Serie = M-BS
Betriebstemperatur max. = +50°C

Die M-BS Bolt Interlock arbeitet nach dem Prinzip, dass bei ″freiem″ Schlüssel die Schraube ausgefahren und die Schraube in ihrer Position verriegelt wird. Der ″freie″ Schlüssel wird dann in den Isolatorschalter oder das Schlüsselaustauschsystem gelegt, wenn es Teil eines Mehrschlüsselsystems ist. Sobald sich der Schlüssel im Isolatorschalter oder im Schlüsselaustauschsystem befindet, kann die Stromversorgung wieder an den geschützten Bereich angeschlossen werden. Erst wenn der Schlüssel in die M-BS-Schraubensicherung eingesteckt wird, kann die Schraube eingefahren werden - an dieser Stelle ist die Schraube entriegelt. Während die Schraube eingefahren ist, ist der Schlüssel eingeklemmt. Nur wenn die Schraube durch Drehen des Schlüssels ausgefahren wird, kann der Schlüssel für das Zurücklegen in den Isolatorschalter oder das Schlüsselaustauschsystem freigegeben werden. Der M-BS Bolt Interlock ist aus Gussmetall mit hochspiegelpolierter Oberfläche gefertigt und eignet sich für SIP- und CIP-Reinigungsverfahren mit Hochdruckdosierungen mit Waschmitteln bei hohen Temperaturen.
Weitere Informationen:
Verriegelungsart:
Codiert
Verriegelungstyp:
Verriegelung
Betätiger inklusive:
Ja
Anschlussausführung:
Schraubbefestigung
Gehäusematerial:
Metall
Serie:
M-BS
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 1857264, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, IDEM, MBS(A103), Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,32*
€ 262,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,21*
€ 259,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.