Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Trimm-Kondensator, 45pF bis 90pF 50V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857340
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LXRW0YV900-053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Serie = LXRW
Spannung = 50V ac
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 0.6 x 0.6 x 0.3mm
Tiefe = 0.6mm
Höhe = 0.3mm
Länge = 0.6mm
Kapazität max. = 90pF
Betriebstemperatur max. = +85°C

Variable Kondensatoren haben Kapazitätswerte, die durch Anlegen von Spannung an ihre Elektroden variiert werden können.Dieses Gerät kann die Variable des Kondensators durch Einstellen der Tuningspannung durchführen. Dieses Gerät kann als Gerät zur Frequenzeinstellung von FeliCa(NFC) wie Schalter IC(Capacitor embedded type) oder einem Trimmerkondensator verwendet werden. Natürlich können auch andere Fälle verwendet werden.
Weitere Informationen:
Serie:
LXRW
Spannung:
50V ac
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
0.6 x 0.6 x 0.3mm
Tiefe:
0.6mm
Höhe:
0.3mm
Länge:
0.6mm
Kapazität max.:
90pF
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer Kondensator, Trimmerkondensator, Trimmkondensator, smd kondensator 50v, trimmer, smd trimmer kondensator, 1857340, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Variable Trimmkondensatoren, Murata, LXRW0YV900053, Passive Components, Capacitors, Variable Trimmer Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 791,22*
€ 888,33*
€ 6,90*
ab € 887,28*
€ 985,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 888,33*
€ 1.057,1127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 875,70*
€ 1.042,083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 841,26*
€ 1.001,0994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 820,92*
€ 976,8948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 791,22*
€ 941,5518
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,26374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.