Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann HD200B LED Stirnlampe 185lm / 50 m, AAA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Ansmann HD200B LED Stirnlampe 185lm / 50 m, AAA Batterien
Ansmann HD200B LED Stirnlampe 185lm / 50 m, AAA Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-1857552
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0198
EAN/GTIN:
     4013674127542
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Modellnummer = HD200B
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 185lm
Batterien = AAA
Schutzart = IP44
Leuchtweite = 50 m
Strahltyp = Spot- bis Flutlicht
Gewicht mit Akku = 94g
Farbe = Schwarz
Gehäusematerial = ABS, Kunststoff

Hochwertiger, multifunktionaler Scheinwerfer aus robustem ABS-Kunststoff Hochwertige LED-Technologie mit superhellen 3 W LED und COB-LED für optimale Beleuchtung Hocheffizientes Reflektorsystem. Der Scheinwerfer kann bis zu 45° geneigt werden Geringes Gewicht mit flexiblem, verstellbarem Kopfband, daher bequem zu tragen (nur 72 g) Kopfband inkl. Hängehaken und ″SOS″ pfeifen Spritzschutz IP44 Vier Lichtfunktionen: 100% High-Power-Modus / 100% 3W LED / 100% COB LED / 30% COB LED Helligkeit / Akkulaufzeit: 3 W LED 100% + COB LED 100%, 200 lm-4,5 h: 3 W LED 100%, 130 lm-5,5 h: COB LED 100%, 125lm-10h: COB LED (30%), 45lm-17h Leuchtweite: 3W LED 50m / COB-LED 15m Einschl. 3x AAA Alkali-Batterien 3 Jahre ANSMANN-Garantie
Weitere Informationen:
Modellnummer:
HD200B
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
185lm
Batterien:
AAA
Schutzart:
IP44
Leuchtweite:
50 m
Strahltyp:
Spot- bis Flutlicht
Gewicht mit Akku:
94g
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
ABS, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Kopflampe, Kopfleuchte, Stirnlampe, Stirnleuchte, LED-Taschenlampe, Scheinwerfer, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, scheinwerfer, 1857552, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, Ansmann, 16000198, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,72*
€ 18,17*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 13,41*
€ 18,57*
€ 4,50*
ab € 13,89*
€ 19,19*
€ 5,00*
ab € 14,76*
€ 20,27*
€ 4,00*
ab € 15,33*
€ 21,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.