Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressmaster Crimp-Matrizensatz, 1.46mm² / 4.52mm² max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857740
Hersteller:
     Pressmaster
Herst.-Nr.:
     4300-1846
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Minimale Drahtgröße mm2 = 1.46mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 4.52mm²

Nicht im Lieferumfang von Radiall enthalten. Der Matrizensatz ; 409-3595 409-3595 verwendet einen einzigen Hohlraum zum Crimpen von BT54-Steckverbindern. Für diesen Steckverbinder muss der Mittenkontakt nicht gecrimpt werden. Matrizensatz
Weitere Informationen:
Minimale Drahtgröße mm2:
1.46mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
4.52mm²
Weitere Suchbegriffe: 1857740, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, Pressmaster, 43001846, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.