Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 300mA, 1 Niedrige Abfallspannung TSOT-23, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1858078
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP718ASN500T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 300mA
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 10 mV
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 8µA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 0.9mm
Höhe = 0.9mm
Breite = 1.6mm

Extrem niedriger Ruhestrom typ. 4 μA über Temperatur Betriebseingangsspannungsbereich 2,5 V bis 24 V Einstellbare und feste Version erhältlich Hohe PSRR: 60 dB bei 1 kHz Rauschen typ. 36 μV eff von 100 Hz bis 100 kHz Stabil mit 1-μF-Ausgangskondensator Sanftanlauf zur Reduzierung von Einschaltstrom und Überschreitungen kurzer Dauer SOA-Begrenzung für hohe Vin/hohe Iout - statisch und dynamisch Verbesserter Wirkungsgrad bei geringer Last Großer Einsatzbereich, geeignet für industrielle Anwendungen Möglichkeit zum Erstellen einer beliebigen Ausgangsspannung im Bereich von 1,2 V bis 5 V Ausgezeichnet für energieempfindliches Gerät Eignet sich sehr gut für störungsempfindliche Anwendungen Gute Stabilität mit verbreiteten und billigen Kondensatoren Sanftes und kontrolliertes Anheben der Ausgangsspannung Zuverlässiger Betrieb unter verschiedenen Bedingungen Anwendungen NCP718 kann zur Versorgung von MCU und anderen ICs verwendet werden Batteriebetriebene Geräte Industrielle Netzteile Wireless-Router Drahtlose Ladegeräte Tragbare Geräte Kommunikationssystem Endprodukte Telekommunikation: Zigbee, NB-IoT, Industrie: Smart Meter, Smart LED, Set-Top-Box, Medizin: Geräte Drahtlose Ladungen, Router Tragbare Elektronik Sensorsysteme Batteriebetriebene Anwendungen
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
300mA
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
10 mV
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
8µA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 0.9mm
Höhe:
0.9mm
Breite:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1858078, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP718ASN500T1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,23*
1
€ 6,90*
ab € 0,223*
€ 1,037*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 690,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.