Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q101 Stromfühler-Verstärker NCS210RSQT2G, Single Rail-to-Rail SC-70 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1858086
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCS210RSQT2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,2 → 26 V
Gleichtaktunterdrückung min. = 105dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Versorgungsstrom max. = 60 μA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 2.2mm
Arbeitsspannnung max. = 26 V
Breite = 1.35mm
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,2 → 26 V
Gleichtaktunterdrückung min.:
105dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Versorgungsstrom max.:
60 μA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
2.2mm
Arbeitsspannnung max.:
26 V
Breite:
1.35mm
Weitere Suchbegriffe: 1858086, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Strommessverstärker, onsemi, NCS210RSQT2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Current Sensing Amplifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
1 Tag
6410
1
€ 14,99*
ab € 0,284*
€ 1,092*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 990,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.