Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung TSOP, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1858117
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV8163ASN330T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,02 %/V
Genauigkeit = ±3%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 20µA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.15 x 1.65 x 1mm
Höhe = 1mm
Automobilstandard = AEC-Q100

Der NCV8163 ist ein Low-Dropout-Regler (LDO), der einen Ausgangsstrom von 250 mA liefern kann. Die Einheit NCV8163 wurde speziell für die Anforderungen von HF- und analogen Schaltungen entwickelt und zeichnet sich durch geringes Rauschen, hohe PSRR, niedrigen Ruhestrom und sehr gute Last/Leitungstransienten aus. Das Gerät ist so konzipiert, dass es mit einem Keramikkondensator mit 1-μF-Eingang und 1-μF-Ausgang arbeitet.Extrem niedriger Ruhestrom von 12 μA Sehr niedriger Spannungsabfall von 80 mV @ 250 mA Extrem hohe PSRR: 92 dB bei 1 kHz Extrem hohe PSRR: 60 dB bei 100 kHz Verbesserter Wirkungsgrad bei geringer Last Geringe Verlustleistung bei voller Last Ausgezeichnet für rauschempfindliche Geräte wie z. B. Bildsensoren Ausgezeichnet für rauschempfindliche Geräte wie z. B. Bildsensoren Anwendungen Kfz Endprodukte ADAS Bildsensor Radar / LIDAR
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,02 %/V
Genauigkeit:
±3%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
20µA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.15 x 1.65 x 1mm
Höhe:
1mm
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: 1858117, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV8163ASN330T1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,22306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 747,81*
€ 889,8939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 741,72*
€ 882,6468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 719,85*
€ 856,6215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 701,13*
€ 834,3447
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 669,18*
€ 796,3242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.