Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK WR Drahtlose Ladespule 27,9 μH Empfänger 1.21Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1858382
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     WR221230-36M8-G
EAN/GTIN:
     5059045235880
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
Induktivität = 27,9 μH
Funktion = Empfänger
Gleichstromwiderstand max. = 1.21Ω
Serie = WR
Kernmaterial = Ferritkern
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Montageart = Durchsteckmontage
Abmessungen = 22 x 12 x 0.87mm
Breite = 12mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
27,9 μH
Funktion:
Empfänger
Gleichstromwiderstand max.:
1.21Ω
Serie:
WR
Kernmaterial:
Ferritkern
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Montageart:
Durchsteckmontage
Abmessungen:
22 x 12 x 0.87mm
Breite:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 1858382, Passive Bauelemente, Induktivitäten, TDK, WR22123036M8G, Passive Components, Inductors, Wireless Charging Coils
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.