Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK WR Drahtlose Ladespule 12,8 μH Empfänger 1.27Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1858387
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     WR301025-19M8-G
EAN/GTIN:
     5059045235293
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
Induktivität = 12,8 μH
Funktion = Empfänger
Gleichstromwiderstand max. = 1.27Ω
Serie = WR
Kernmaterial = Ferritkern
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Montageart = Durchsteckmontage
Abmessungen = 30 x 10 x 0.52mm
Höhe = 0.52mm

RX Coil Units für die drahtlose Kraftübertragung mit unseren proprietären flexiblen, dünnen Magnetplatten, entwickelt unter Verwendung unserer magnetischen Materialtechnologien und Prozesstechnologien, die unsere Spezialitäten sind. Unsere Produkte zeichnen sich durch hohe Stoßfestigkeit und Zuverlässigkeit aus, sind aber nicht nur branchenführend in der ″Dünnheit″ und ″Leichtigkeit″. Zu unseren Produktreihen gehören auch Modelle, die mit tragbaren Geräten kompatibel sind. Diese einzigartigen flexiblen und flachen Spulen verbessern die Wirkungsgrade der Produkte, in denen sie eingesetzt werden. Darüber hinaus stehen kleine Spulen zur Verfügung, die die Ausgangsleistung von 1 W bis 3 W unterstützen, wie bei den Tx Coil Units.Empfangsspulen für drahtlose Energieübertragung. Es wird ein flexibler Blatttyp verwendet. Diese Spulen sind für max. 2 W Ausgangsleistung ausgelegt. Halogenfrei.
Weitere Informationen:
Induktivität:
12,8 μH
Funktion:
Empfänger
Gleichstromwiderstand max.:
1.27Ω
Serie:
WR
Kernmaterial:
Ferritkern
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Montageart:
Durchsteckmontage
Abmessungen:
30 x 10 x 0.52mm
Höhe:
0.52mm
Weitere Suchbegriffe: 1858387, Passive Bauelemente, Induktivitäten, TDK, WR30102519M8G, Passive Components, Inductors, Wireless Charging Coils
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.