Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK WR Drahtlose Ladespule 13 μH Empfänger 200mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1858395
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     WR483245-15F5-G
EAN/GTIN:
     5059045640455
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
ladespule tdk
drahtlose ladespule
Induktivität = 13 μH
Funktion = Empfänger
Gleichstromwiderstand max. = 200mΩ
Serie = WR
Kernmaterial = Ferritkern
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Montageart = Durchsteckmontage
Abmessungen = 48.2 x 32.2 x 1mm
Höhe = 1mm

RX Coil Units für die drahtlose Kraftübertragung mit unseren proprietären flexiblen, dünnen Magnetplatten, entwickelt unter Verwendung unserer magnetischen Materialtechnologien und Prozesstechnologien, die unsere Spezialitäten sind. Unsere Produkte zeichnen sich durch hohe Stoßfestigkeit und Zuverlässigkeit aus, sind aber nicht nur branchenführend in der ″Dünnheit″ und ″Leichtigkeit″. Zu unseren Produktreihen gehören auch Modelle, die mit tragbaren Geräten kompatibel sind. Diese einzigartigen flexiblen und flachen Spulen verbessern die Wirkungsgrade der Produkte, in denen sie eingesetzt werden. Darüber hinaus stehen kleine Spulen zur Verfügung, die die Ausgangsleistung von 1 W bis 3 W unterstützen, wie bei den Tx Coil Units.Empfangsspulen für drahtlose Energieübertragung. Vorgerissener Ferrit ist für eine Durable Konstruktion erhältlich. Dickenvielfalt: Von 0,50 mm bis 1,12 mm. Flexible Blattart ist verfügbar. ANWENDUNG Smartphones, Mobiltelefone, mobile Handheld-Terminals und DSCs
Weitere Informationen:
Induktivität:
13 μH
Funktion:
Empfänger
Gleichstromwiderstand max.:
200mΩ
Serie:
WR
Kernmaterial:
Ferritkern
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Montageart:
Durchsteckmontage
Abmessungen:
48.2 x 32.2 x 1mm
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 1858395, Passive Bauelemente, Induktivitäten, TDK, WR48324515F5G, Passive Components, Inductors, Wireless Charging Coils
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,10*
€ 6,66*
1 Tag
20
€ 14,99*
ab € 2,45*
€ 7,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.