Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Multi-Beam Leiterplattenbuchse gewinkelt 34-polig / 5-reihig, Raster 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Multi-Beam Leiterplattenbuchse gewinkelt 34-polig / 5-reihig, Raster 2mm
TE Connectivity Multi-Beam Leiterplattenbuchse gewinkelt 34-polig / 5-reihig, Raster 2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1858714
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2204400-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 34
Anzahl der Reihen = 5
Raster = 2 mm, 5mm
Typ = Steckverbinderbaugruppe
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Press-Fit
Nennstrom = 372A
Betriebsspannung = 60 V
Serie = Multi-Beam
Kontaktbeschichtung = Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
34
Anzahl der Reihen:
5
Raster:
2 mm, 5mm
Typ:
Steckverbinderbaugruppe
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Press-Fit
Nennstrom:
372A
Betriebsspannung:
60 V
Serie:
Multi-Beam
Kontaktbeschichtung:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: 1858714, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, TE Connectivity, 22044001, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 17.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 70 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 175 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 350 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.