| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1858719 Herst.-Nr.: 2204401-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 36 Anzahl der Reihen = 5 Raster = 2 mm, 4mm Typ = Steckverbinderbaugruppe Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anschlussart = Press-In Betriebsspannung = 60 V Serie = Multi-Beam Kontaktbeschichtung = Kupferlegierung Seriennummer = 2204401 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 36 | Anzahl der Reihen: | 5 | Raster: | 2 mm, 4mm | Typ: | Steckverbinderbaugruppe | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anschlussart: | Press-In | Betriebsspannung: | 60 V | Serie: | Multi-Beam | Kontaktbeschichtung: | Kupferlegierung | Seriennummer: | 2204401 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1858719, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, TE Connectivity, 22044011, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |