Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q101 Stromfühler-Verstärker NCS214RSQT2G, Single Rail-to-Rail SC-70 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1858964
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCS214RSQT2G
EAN/GTIN:
     5059045659556
Suchbegriffe:
1858964
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Strommessverstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,2 → 26 V
Gleichtaktunterdrückung min. = 105dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Versorgungsstrom max. = 60 μA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 2.2mm
Arbeitsspannnung max. = 26 V
Breite = 1.35mm
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,2 → 26 V
Gleichtaktunterdrückung min.:
105dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Versorgungsstrom max.:
60 μA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
2.2mm
Arbeitsspannnung max.:
26 V
Breite:
1.35mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.