Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Abschirmband
>
Aluklebeband
>
Artikel
Tesa 60650 Aluband Aluminiumband leitend, Stärke 0.05mm, 50mm x 50m, -40°C bis +160°C, Haftung 9 N/cm
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1859051
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
60650
EAN/GTIN:
4042448478580
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Klebebandtyp = Aluminiumband
Folienstärke = 0.05mm
Breite = 50mm
Länge = 50m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 9 N/cm
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 40N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +160°C
Temperaturbeständigkeit min. = -40°C
Modellnummer = 60650
Tesa® 60650 ist ein universelles Aluminiumband auf Basis einer 50 μm (2 mil) Aluminiumfolie und eines transparenten Acrylklebers.Mechanisch stabil und formbar Einfach abrollbar Geeignet für Daueranwendungen Barriere gegen Feuchtigkeit, Gase und Dämpfe Elektrisch und thermisch leitfähig Alterungsbeständig Wärme und Licht reflektierend Flammhemmend Anwendungen Montage von Kühlschlangen in der Geräteindustrie Verbindung und Abdichtung von Wärmedämmung, Kanälen und Rohrleitungen Um Substrate elektrisch und thermisch leitfähig zu machen Um Wärmestrahlung zu reflektieren
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Aluminiumband
Folienstärke:
0.05mm
Breite:
50mm
Länge:
50m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
9 N/cm
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
40N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+160°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-40°C
Modellnummer:
60650
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Metallische Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Aluklebeband
,
Aluminium-Klebeband
,
Aluminiumband
,
Aluminiumklebeband
,
ESD-Klebeband
,
alu klebeband 50 mm x 50 lfm
,
alu klebeband tesa
,
alu klebeband
,
1859051
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
Metallische Bänder
,
Tesa
,
60650
,
Adhesives, Sealants & Tapes
,
Tapes
,
Metallic Tapes
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 11,49*
€ 16,72*
Lager 114
pro Paket
Frei Haus
ab € 65,14*
€ 83,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,72*
€ 19,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,59*
€ 19,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,87*
€ 18,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Rolle
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA 06400-00001-02 Kartonverschlussband-Spender Handgeführt Manuell
tesa
06400-00001-02
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen