Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 700mA, 1 Niedrige Abfallspannung XDFN, 4-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1859213
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP167AMX180TBG
EAN/GTIN:
     5059045240778
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 700mA
Ausgangsspannung = 1,8 V
Line-Regulation = 0,02 %/V
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 18µA
Pinanzahl = 4
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 1 x 1 x 0.38mm
Eingangsspannung min. = 1,9 Vmm
Breite = 1mm

Der NCP167 ist ein LDO (Low Dropout Regler), der 700 mA Ausgangsstrom liefern kann. Das NCP167-Gerät wurde für die Anforderungen von HF- und analogen Schaltungen entwickelt und bietet geringes Rauschen, hohe PSRR, niedrigen Ruhestrom und sehr gute Last-/Leitungstransienten. Das Gerät wurde für den Betrieb mit einem 1-μF-Eingang und einem 1-μF-Ausgangs-Keramikkondensator entwickelt. Es ist in zwei extrem kleinen 0,35-P-, 0,65-mm-x-0,65-mm-Chip-Scale-Gehäuse (CSP), XDFN-4 0,65P-, 1-mm-x-1-mm-Gehäusen erhältlich.Extrem hohe PSRR 85 dB bei 1 kHz, 63 dB bei 100 kHz Extrem geringes Ausgangsrauschen 8,5 μV eff Extrem niedriger Ruhestrom 12 μA Betriebseingangsspannungsbereich 1,9 V bis 5,5 V Sehr niedriger Spannungsabfall 210 mV bei 700 mA Erhältlich in CSP4 0,35P- und XDFN4 0,65P-Gehäuse Ausgezeichnet für stromempfindliche Geräte, z. B. ein Wi-Fi-Modul Eignet sich sehr gut für störungsempfindliche Anwendungen Verbesserter Wirkungsgrad bei geringer Last Geeignet für batteriebetriebene Geräte Geringe Verlustleistung bei voller Last Ideal für Anwendungen mit Platzeinschränkungen Anwendungen A/D- und D/A-Wandler Netzteil Audio-Codec Geräte mit Batteriebetrieb Kameramodul HF-Module WiGig Netzteil LP5907- oder LP5912-Upgrade Endprodukte Kameras und Kameras Smartphones Tablets Wireless-Router
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
700mA
Ausgangsspannung:
1,8 V
Line-Regulation:
0,02 %/V
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
18µA
Pinanzahl:
4
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
1 x 1 x 0.38mm
Eingangsspannung min.:
1,9 Vmm
Breite:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 1859213, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP167AMX180TBG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4201*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 0,13445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,67006*
€ 10,31737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,35002*
€ 9,93652
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 4,44006*
€ 5,28367
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,38012*
€ 5,21234
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,99006*
€ 4,74817
pro Packung
ab 56 Packungen
€ 3,29004*
€ 3,91515
pro Packung
ab 167 Packungen
€ 3,0501*
€ 3,62962
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,4201*
€ 2,87992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.