Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 700mA, 1 Niedrige Abfallspannung XDFN, 4-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1859292
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP167AMX300TBG
EAN/GTIN:
     5059045238669
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 700mA
Ausgangsspannung = 3 V
Line-Regulation = 0,02 %/V
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 18µA
Pinanzahl = 4
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 1 x 1 x 0.38mm
Höhe = 0.38mm
Breite = 1mm

Der NCP167 ist ein LDO (Low Dropout Regler), der 700 mA Ausgangsstrom liefern kann. Das NCP167-Gerät wurde für die Anforderungen von HF- und analogen Schaltungen entwickelt und bietet geringes Rauschen, hohe PSRR, niedrigen Ruhestrom und sehr gute Last-/Leitungstransienten. Das Gerät wurde für den Betrieb mit einem 1-μF-Eingang und einem 1-μF-Ausgangs-Keramikkondensator entwickelt. Es ist in zwei extrem kleinen 0,35-P-, 0,65-mm-x-0,65-mm-Chip-Scale-Gehäuse (CSP), XDFN-4 0,65P-, 1-mm-x-1-mm-Gehäusen erhältlich.Extrem hohe PSRR 85 dB bei 1 kHz, 63 dB bei 100 kHz Extrem geringes Ausgangsrauschen 8,5 μV eff Extrem niedriger Ruhestrom 12 μA Betriebseingangsspannungsbereich 1,9 V bis 5,5 V Sehr niedriger Spannungsabfall 210 mV bei 700 mA Erhältlich in CSP4 0,35P- und XDFN4 0,65P-Gehäuse Ausgezeichnet für stromempfindliche Geräte, z. B. ein Wi-Fi-Modul Eignet sich sehr gut für störungsempfindliche Anwendungen Verbesserter Wirkungsgrad bei geringer Last Geeignet für batteriebetriebene Geräte Geringe Verlustleistung bei voller Last Ideal für Anwendungen mit Platzeinschränkungen Anwendungen A/D- und D/A-Wandler Netzteil Audio-Codec Geräte mit Batteriebetrieb Kameramodul HF-Module WiGig Netzteil LP5907- oder LP5912-Upgrade Endprodukte Kameras und Kameras Smartphones Tablets Wireless-Router
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
700mA
Ausgangsspannung:
3 V
Line-Regulation:
0,02 %/V
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
18µA
Pinanzahl:
4
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
1 x 1 x 0.38mm
Höhe:
0.38mm
Breite:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 1859292, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP167AMX300TBG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59002*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 0,14389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,03006*
€ 10,74577
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 4,65012*
€ 5,53364
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,39002*
€ 5,22412
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,16016*
€ 4,95059
pro Packung
ab 56 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,59002*
€ 3,08212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.