Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PWM-Controller 65 kHz 670 V 300 mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1859298
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV1060BD100R2G
EAN/GTIN:
     5059045642466
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Schaltfrequenz max. = 65 kHz
Ausgangsspannung = 670 V
Ausgangsstrom = 300 mA
Abfallzeit = 10ns
Gehäusegröße = SOICns
Pinanzahl = 10
Tastverhältnis max. = 72%
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.75mm
Automobilstandard = AEC-Q100

Integrierter 670-V-MOSFET mit RDS(on) von 34 Ω Großer Kriechstrecke zwischen Hochspannungsstiften Einstellbarer Peak Current bis zu 250 Direkter Rückkopplungsanschluss für nicht isolierte Wandler Interner und einstellbarer Überstromschutzschaltkreis (OPP) Kurzschlussschutz am Ausgang mit automatischer Fehlerbehandlung mit zeitgeberbasierter Erkennung Strommodus-Betrieb mit fester Frequenz - 60 oder 100 kHz Mit (A-Version) oder ohne (B-Version) AC-Eingangsspannungs-Leitungserkennung Frequenz-Jitter (einschließlich während des Frequenz-Foldback-Modus) Bis zu 8 W SMPS-Ausgangsleistung Sicherere und robustere Bauweise auch mit SMD-Gehäusen Anwendungen im KFZ-Bereich Erhöhte Skalierbarkeit des Designs Einfachere und kostengünstigere Buck- oder Buck-Boost-Designs Nicht ableitfähige proprietäre Technik zum Selbstschutz der Last Bietet robusteren Schutz, ohne sich um die Kopplung der Aux kümmern zu müssen Ability zur Skalierung für Effizienz oder Größe Verbesserter Schutz vor Fehlern bei zu niedriger AC-Leitung oder für Netzteil mit Vin bis zu 21 V dc Bessere EMI-Signatur über den gesamten Betriebsbereich Anwendungen EV-Hilfsnetzteil Endprodukte Integrierte Ladegeräte Traktionsinverter
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
65 kHz
Ausgangsspannung:
670 V
Ausgangsstrom:
300 mA
Abfallzeit:
10ns
Gehäusegröße:
SOICns
Pinanzahl:
10
Tastverhältnis max.:
72%
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.75mm
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: 1859298, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, onsemi, NCV1060BD100R2G, Power Management ICs, PWM, Semiconductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64002*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,60667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,09004*
€ 13,19715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,47004*
€ 11,26935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,28002*
€ 11,04322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 17 Packungen
€ 6,35004*
€ 7,55655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,14004*
€ 7,30665
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99004*
€ 7,12815
pro Packung
ab 84 Packungen
€ 5,38002*
€ 6,40222
pro Packung
ab 167 Packungen
€ 4,54002*
€ 5,40262
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,64002*
€ 4,33162
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.