Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 53398 Paketband, , Glasfaser-Filamentband, transparent, Stärke 0.195mm, 38mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1859513
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53398-00004-00
EAN/GTIN:
     4042448485212
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Trägermaterial = Glasfaser, PET
Breite = 38mm
Länge = 50m
Stärke = 0.195mm
Farbe = transparent
Reißdehnung = 6%
Modellnummer = 53398N/cm

Tesa® 53398 ist ein hochfestes, mit Polyester verstärktes, glasfaserverstärktes Monoladen-Band. Tesa® 53398 hat ein hohes Haftvermögen und ein hohes, scherbeständiges Klebstoffsystem. Es verfügt über ausgezeichnete Alterungseigenschaften und gewährleistet eine saubere Entfernung von vielen Substraten.Anwendungen Befestigung von Metallspulen für die Endlagendüse Spleißen von Metallspulen zur Verarbeitung Bündelung und Verstärkung von Schwergütern, z.B. Metallrohre
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Glasfaser, PET
Breite:
38mm
Länge:
50m
Stärke:
0.195mm
Farbe:
transparent
Reißdehnung:
6%
Modellnummer:
53398N/cm
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, filament klebeband, tesa glasfaser-gewebeband, 1859513, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 533980000400, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.