Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi C Fotodiode Sichtbares Licht Si, SMD SMT-Gehäuse 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1859607
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MICROFC-30035-SMT-TR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = Sichtbares Licht
Gehäusetyp = SMT
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 4
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 300nm
Wellenlänge max. = 950nm
Länge = 4mm
Breite = 4mm
Höhe über Panel = 0.65mm
Durchschlagspannung = 24.7V

> 40 % PDE bei 420 nm und erweiterte Empfindlichkeit auf 300 nm für verbesserte UV-Empfindlichkeit Extrem niedrige Dunkelzählraten von 30 kHz/mm2 Außergewöhnliche Durchschlagsspannungsgleichmäßigkeit von ±250 mV über alle Produkte der C-Serie Temperaturstabilität von 21,5 mV/°C Vorspannung von< 30 V. Extrem schnelle Anstiegszeiten von 300 ps mit 600 ps Impulsbreite von einer einzigartigen Terminal mit ″schneller Ausgabe Sensorgrößen: 1 mm, 3 mm und 6 mm Halbleiteralternative zur älteren PMT für eine Vielzahl von Anwendungen Hohe Verstärkung von 106 führt zu einer Einzelphotonenempfindlichkeit Beste VBR-Gleichmäßigkeit in der Industrie Kompakte, robuste Verpackung Evaluierungsplatinen mit SMA-Steckverbindern oder Stiften sind für eine einfache Evaluierung erhältlich Anwendungen Medizinische Bildgebung Gefahr und Gefahr 3D-Bereichswahl und -Erfassung Biophotonik und Wissenschaft Hochenergiephysik
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
Sichtbares Licht
Gehäusetyp:
SMT
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
4
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
300nm
Wellenlänge max.:
950nm
Länge:
4mm
Breite:
4mm
Höhe über Panel:
0.65mm
Durchschlagspannung:
24.7V
Weitere Suchbegriffe: fotodiode, 1859607, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, onsemi, MICROFC30035SMTTR1, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.