Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi C Fotodiode Sichtbares Licht Si, SMD SMT-Gehäuse 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1859609
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MICROFC-60035-SMT-TR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = Sichtbares Licht
Gehäusetyp = SMT
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 4
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 300nm
Wellenlänge max. = 950nm
Länge = 7mm
Breite = 7mm
Höhe über Panel = 0.65mm
Regelanstiegszeit = 1ns

> 40 % PDE bei 420 nm und erweiterte Empfindlichkeit auf 300 nm für verbesserte UV-Empfindlichkeit Extrem niedrige Dunkelzählraten von 30 kHz/mm2 Außergewöhnliche Durchschlagsspannungsgleichmäßigkeit von ±250 mV über alle Produkte der C-Serie Temperaturstabilität von 21,5 mV/°C Vorspannung von< 30 V. Extrem schnelle Anstiegszeiten von 300 ps mit 600 ps Impulsbreite von einer einzigartigen Terminal mit ″schneller Ausgabe Sensorgrößen: 1 mm, 3 mm und 6 mm Halbleiteralternative zur älteren PMT für eine Vielzahl von Anwendungen Hohe Verstärkung von 106 führt zu einer Einzelphotonenempfindlichkeit Beste VBR-Gleichmäßigkeit in der Industrie Kompakte, robuste Verpackung Evaluierungsplatinen mit SMA-Steckverbindern oder Stiften sind für eine einfache Evaluierung erhältlich Anwendungen Medizinische Bildgebung Gefahr und Gefahr 3D-Bereichswahl und -Erfassung Biophotonik und Wissenschaft Hochenergiephysik
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
Sichtbares Licht
Gehäusetyp:
SMT
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
4
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
300nm
Wellenlänge max.:
950nm
Länge:
7mm
Breite:
7mm
Höhe über Panel:
0.65mm
Regelanstiegszeit:
1ns
Weitere Suchbegriffe: foto diode, 1859609, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, onsemi, MICROFC60035SMTTR1, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,12*
€ 75,53*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 60,29*
€ 93,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
onsemi
MICROFC-SMTPA-60035-GEVB
ab € 98,30*
Zubehör
onsemi
MICROFC-SMA-60035-GEVB
ab € 374,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.