| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1859767 Herst.-Nr.: 2204401-1 EAN/GTIN: 5059045409199 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 36 Anzahl der Reihen = 5 Raster = 2 mm, 4mm Typ = Steckverbinderbaugruppe Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anschlussart = Press-In Betriebsspannung = 60 V Serie = Multi-Beam Kontaktbeschichtung = Kupferlegierung Seriennummer = 2204401
Te Connectivity 2204401-1Produkttyp = Steckverbinderbaugruppe, Gehäusetyp = Buchse, Steckverbindersystem = Platine-Platine, Abdichtbar = Nein, Steckverbinder und Kontaktterminierung zu = Leiterplatte, Steckverbinderkreiskonfiguration (Anzahl der Positionen/Typen) = 4P/Leistung, 2LP/niedrige Leistung, 30/Signal, Anzahl der Positionen = 36, Leiterplattenmontage Ausrichtung = rechtwinklig, Anzahl der Leistungpositionen = 4, Anzahl der Signale = 30, Kontaktfläche mit Zinn = Kontaktfläche, Kontaktfläche = matt Kontakt-Kontaktfläche-Platinenmaterial = Gold über Palladium-Nickel, Anschlussstift- und Endlänge = 3,2 mm, Anschlussmethode auf Leiterplatte = Durchgangsbohrung - Presspassung, UL-Entflammbarkeitsklasse = UL 94V-0, Gehäusefarbe = Schwarz, Gehäusematerial = LCP GF30 (Flüssigkristallpolymer), Betriebstemperaturbereich = -40 - 125 °C, -40 - 125 °C, Stromkreis = Leistung, Signal Glühdrahtnennwert = Hochtemperaturteil - Kein Glühdraht, Verpackungsmethode = Box und Schale Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 36 | Anzahl der Reihen: | 5 | Raster: | 2 mm, 4mm | Typ: | Steckverbinderbaugruppe | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anschlussart: | Press-In | Betriebsspannung: | 60 V | Serie: | Multi-Beam | Kontaktbeschichtung: | Kupferlegierung | Seriennummer: | 2204401 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1859767, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, TE Connectivity, 22044011, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |