Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Alcoswitch Gemini A USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse / 1.0A, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Alcoswitch Gemini A USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse / 1.0A, SMD
TE Connectivity Alcoswitch Gemini A USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse / 1.0A, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1859895
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     292303-9
EAN/GTIN:
     5059045417767
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = Alcoswitch Gemini A
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
Alcoswitch Gemini A
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, 1859895, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, TE Connectivity, 2923039, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.