Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker UCC Easiflow Flüssigkeit Durchflussmesser 240 Vac 5 l/min. → 100 l/min. Typ Variabler Bereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker UCC Easiflow Flüssigkeit Durchflussmesser 240 Vac 5 l/min. → 100 l/min. Typ Variabler Bereich
Parker UCC Easiflow Flüssigkeit Durchflussmesser 240 Vac 5 l/min. → 100 l/min. Typ Variabler Bereich
Artikel-Nr.:
     108EL-1859926
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     EF.7731113291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Variabler Bereich
Durchflussrate min. = 5 l/min.
Durchflussrate max. = 100 l/min.
Versorgungsspannung = 240 Vac
Rohrdurchmesserbereich = 1"
Verbindungstyp = 1 BSP-Innengewinde
Druck max. = 10bar
Material = PET
Betriebstemperatur min. = +5°C
Serie = Easiflow°C

2 x DIN-Standardbuchsen mit Steckern. Der Schalter rastet nicht ein. Wenn die Durchflussmenge den Schaltpegel passiert hat, wird er deaktiviert. Wenn das Einrasten erforderlich ist, ist ein getrennter Stromkreis mit Verriegelungsrelais erforderlich. Alle Einheiten werden mit Bedienungsanleitung geliefert. Durchflussschalter. Kalibrierter Strömungsanzeiger mit Schaltausgang, speziell zur Verwendung mit Wasser entwickelt. Geeignet für den Einbau auf jeder Ebene. Er nutzt das Verfahren des Differenzdrucks über einen Kolben gegen eine kalibrierte Feder. Die Durchflussmenge wird an einer Skala am Sichtfenster abgelesen. Der Schalter enthält einen magnetisch betätigten AC-Reed-Schalterausgang (Mindeststrom: 50 mA), der über den Durchflussbereich eingestellt werden kann, um die entfernte Anzeige von Maximum/Minimum und überschrittener Durchflussmenge zu aktivieren
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Variabler Bereich
Durchflussrate min.:
5 l/min.
Durchflussrate max.:
100 l/min.
Versorgungsspannung:
240 Vac
Rohrdurchmesserbereich:
1"
Verbindungstyp:
1 BSP-Innengewinde
Druck max.:
10bar
Material:
PET
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Serie:
Easiflow°C
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser, 1859926, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Parker UCC, EF7731113291, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,27*
€ 546,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,62*
€ 542,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,21*
€ 532,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,25*
€ 494,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,79*
€ 447,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.