Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborschläuche und Zubehör
>
Strömungsanzeige
>
Artikel
Parker S Flüssigkeit Durchflussmesser 5 V dc 1 l/min. → 25 l/min Typ Variabler Bereich
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1859982
Hersteller:
Parker
Herst.-Nr.:
S.900001
EAN/GTIN:
5059041891332
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Variabler Bereich
Durchflussrate min. = 1 l/min.
Durchflussrate max. = 25 l/min
Versorgungsspannung = 5 V dc
Rohrdurchmesserbereich = 3/8 Zoll
Verbindungstyp = 3/8 BSP
Druck max. = 10bar
Betriebstemperatur min. = +5°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Kompakter Durchflusssensor. Dieser leichte kompakte Durchflusssensor ist eine preiswerte Option für Durchflussmengen von 1 bis 20 l/min. mit geringem Druckabfall. Die Basiskonstruktion besteht aus einem Turbinen-Rotor in einem einteiligen Sensorgehäuse. Der Durchfluss durch die Einheit sorgt für die Drehung der Turbine, die eine fotoelektrische Infrarot-Lichtschranke in der Einheit unterbricht. Kann für Stückzahlregulierungen oder zum Summieren usw. verwendet werden. Gefertigt aus Grilamid TR55 mit einem PTFE-verstärkten Nylon-Rotor auf einer EdelstahlachseGenauigkeit: ±5 %Abmessungen (mm): 52 x 29 x 27Gewicht: 16 g
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Variabler Bereich
Durchflussrate min.:
1 l/min.
Durchflussrate max.:
25 l/min
Versorgungsspannung:
5 V dc
Rohrdurchmesserbereich:
3/8 Zoll
Verbindungstyp:
3/8 BSP
Druck max.:
10bar
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Durchflusssensoren
Weitere Suchbegriffe:
Durchflusszähler
,
Flowmeter
,
Strömungsanzeige
,
durchflussmesser parker
,
durchflussmengenmesser
,
1859982
,
Automation
,
Sensoren
,
Durchflusssensoren
,
Parker
,
S900001
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung für ISO 7241-1-B, Buchse, Kugelverriegelung Stahl, 3/8Zoll
RS Pro
7335596
ab € 17,72*
Zubehör
RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung für ISO-DIS 16028, Buchse, Schraubverriegelung Stahl, 3/8Zoll
RS Pro
7335628
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen