Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker S Flüssigkeit Durchflussmesser 0,07 l/min → 0,55 l/min Typ Variabler Bereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1859998
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     S.800003
EAN/GTIN:
     5059041891325
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Variabler Bereich
Durchflussrate min. = 0,07 l/min
Durchflussrate max. = 0,55 l/min
Rohrdurchmesserbereich = 1/4 Zoll
Verbindungstyp = 1/4 BSP
Druck max. = 10bar
Serie = S°C

Um maximale Genauigkeit zu gewährleisten, müssen die Geräte unbedingt senkrecht benutzt werden. Durchfluss-Anzeiger. Diese kostengünstigen Durchfluss-Anzeiger für kleine Flussraten sind speziell für die Verwendung mit Wasser bestimmt. Arbeitsprinzip: Der Schwimmer wird bei zunehmender Fließgeschwindigkeit nach oben verdrängt, bis sein Gewicht die nach oben auf ihn wirkende Kraft ausgleicht. Die Fließgeschwindigkeit wird an der kalibrierten Skala oberhalb des Schwimmers abgelesen. Lieferung komplett mit Anleitung.
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Variabler Bereich
Durchflussrate min.:
0,07 l/min
Durchflussrate max.:
0,55 l/min
Rohrdurchmesserbereich:
1/4 Zoll
Verbindungstyp:
1/4 BSP
Druck max.:
10bar
Serie:
S°C
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser, 1859998, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Parker, S800003, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335647
ab € 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.