Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Sicherung, nicht rückstellend 1.25A 250V ac Keramik F 10.1mm 3.1mm 3.1mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1860328
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-3812SP125T-2
EAN/GTIN:
     5059045640974
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Strom = 1.25A
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 10.1mm
Gehäusebreite = 3.1mm
Gehäusehöhe = 3.1mm
Ausschaltvermögen = 200 A @ 280 Vac
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Serie = SF°C
Widerstand = 105mΩ

Einfachsicherung für Überstromschutz Keramikrohr-Design für die Anwendung mit lag SMD-Gehäuse für automatisierte Montage Halogenfrei
Weitere Informationen:
Strom:
1.25A
Betriebsspannung:
250V ac
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
10.1mm
Gehäusebreite:
3.1mm
Gehäusehöhe:
3.1mm
Ausschaltvermögen:
200 A @ 280 Vac
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Serie:
SF°C
Widerstand:
105mΩ
Weitere Suchbegriffe: 1860328, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Bourns, SF3812SP125T2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3440
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,76*
€ 2,16*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 5,29*
€ 8,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,058* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 17,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.