Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity T416 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity T416 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 1m
TE Connectivity T416 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 1m
Artikel-Nr.:
     108EL-1860402
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4161320005-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = T416
Länge = 1m
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Betriebsspannung = 60 V
Schutzart = IP67
Leitermaterial = Kupfer°C

Unsere M12 A-Code Weiblich Gerade Pigtails werden in 2 bis 8 Positionen, in PUR/PVC, geschirmte und nicht abgeschirmte Kabel, bis zu 10 m Länge, angeboten.
Weitere Informationen:
Serie:
T416
Länge:
1m
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Betriebsspannung:
60 V
Schutzart:
IP67
Leitermaterial:
Kupfer°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel, 1860402, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, TE Connectivity, T4161320005002, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables, Cables & Wires
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 12,55*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 10,22*
€ 15,35*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,43*
€ 24,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.