Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity T416 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity T416 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 3m
TE Connectivity T416 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 3m
Artikel-Nr.:
     108EL-1860403
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4161320005-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = T416
Länge = 3m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Nennstrom = 4,0 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur max. = 80.0°C

Unsere M12 A-Code Weiblich Gerade Pigtails werden in 2 bis 8 Positionen, in PUR/PVC, geschirmte und nicht abgeschirmte Kabel, bis zu 10 m Länge, angeboten.
Weitere Informationen:
Serie:
T416
Länge:
3m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Nennstrom:
4,0 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur max.:
80.0°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, kabel für sicherheitsschalter 3m, as-i kabel, 1860403, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, TE Connectivity, T4161320005004, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
€ 14,99*
ab € 13,54*
€ 20,36*
5
Frei Haus
ab € 20,12*
€ 22,24*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,14*
€ 22,85*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 17,39*
€ 24,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.