| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1860546 Herst.-Nr.: 1860546 EAN/GTIN: 5059044129623 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 100m Material = PVC Maximaler Arbeitsdruck = 3 bar Einsatzbereiche = Chemikalien, Wasser
Universal-Flachbandschlauch von RS Pro, der ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Zur Einsatz auf der Auslassseite von Wasserpumpen in der Entwässerung und Bewässerung, Und auch zum Fördern von nicht lösungsmittelbasierten Flüssigkeiten. Kann auch geeignet sein Zum Ausbringen von Flüssigdünger, landwirtschaftlichen Chemikalien und einigen leichten Abrasive Pulver.Kompakte Bauweise • Aus kadmiumfreien Materialien. Material widersteht den meisten Chemikalien • Silikonfrei • Gute Abriebfestigkeit. • Bietet gute Flexibilität. • Minimale elektrische Leitfähigkeit. • Robuste und Durable für längere Lebensdauer. • Schnelle Flüssigkeitsübertragung. • Nennbetriebsdruck 3 bar (leichte Beanspruchung) • Leicht zu verstauen und transportieren Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 100m | Material: | PVC | Maximaler Arbeitsdruck: | 3 bar | Einsatzbereiche: | Chemikalien, Wasser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpenschlauch, bauschlauch 100 meter, bauschlauch, bauschlauch wasser, 1860546, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchleitungen konfektioniert, RS PRO, CT500F502BL03, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Assemblies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |