Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauchschutz für 14 → 20mm Aussen Ø 20mm 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlauchschutz für 14 → 20mm Aussen Ø 20mm 50m
RS PRO Schlauchschutz für 14 → 20mm Aussen Ø 20mm 50m
RS PRO Schlauchschutz für 14 → 20mm Aussen Ø 20mm 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-1860565
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1860565
EAN/GTIN:
     5059045119098
Suchbegriffe:
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
Passende Schlauchgröße = 14 → 20mm
Außendurchmesser = 20mm
Länge = 50m
Kompatible Schlauchgröße max. = 20mm
Kompatible Schlauchgröße min. = 14mm

Protector RS ProDer Protector der RS Pro SPH-Serie mit rotem Schlauch hat eine Länge von 50 m, eine Wandstärke von 1,8 mm und einen Außendurchmesser von 20 mm. Er bietet schnellen und einfachen Schutz für alle Arten von Hydraulik- und Pneumatikschläuchen. Eine kostengünstige Lösung zur Reduzierung von Stößen, Abrieb und Verschleiß, um Ausfallzeiten und Wartungskosten zu reduzieren. Er lässt sich problemlos ohne Werkzeug an neue oder vorhandene Hydraulik- und Pneumatikbaugruppen montieren.Eigenschaften und Vorteile• Einfache Verwendung mit einem oder mehreren Schläuchen • glatte abgerundete Kanten verhindern Schäden an Schlauchkomponenten oder Geräten während der Installation und Verwendung • hält einem Temperaturbereich zwischen -40 °C und 138 °C stand • Geeignet für den Kontakt mit Hydraulikflüssigkeiten einschließlich Glykol- und Phosphatprodukten • Maximale kompatible Schlauchgröße von 20 mm • Minimal kompatible Schlauchgröße von 14 mmAnwendungen• Hydraulikgeräte • Pneumatische Geräte • Lackieranlagen und Zubehör • Chemikalien- oder IndustrieschläucheZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Passende Schlauchgröße:
14 → 20mm
Außendurchmesser:
20mm
Länge:
50m
Kompatible Schlauchgröße max.:
20mm
Kompatible Schlauchgröße min.:
14mm
Weitere Suchbegriffe: 1860565, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchzubehör, RS PRO, SW03238HDPERD01, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.