Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauchschutz für 50 → 63mm Aussen Ø 63mm 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlauchschutz für 50 → 63mm Aussen Ø 63mm 20m
RS PRO Schlauchschutz für 50 → 63mm Aussen Ø 63mm 20m
RS PRO Schlauchschutz für 50 → 63mm Aussen Ø 63mm 20m
Artikel-Nr.:
     108EL-1860571
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1860571
EAN/GTIN:
     5059045119142
Suchbegriffe:
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
Passende Schlauchgröße = 50 → 63mm
Außendurchmesser = 63mm
Länge = 20m
Kompatible Schlauchgröße max. = 63mm
Kompatible Schlauchgröße min. = 50mm

Protector RS ProDer Protector der RS Pro SPH-Serie mit rotem Schlauch hat eine Länge von 20 m, eine Wandstärke von 3,5 mm und einen Außendurchmesser von 63 mm. Er bietet schnellen und einfachen Schutz für alle Arten von Hydraulik- und Pneumatikschläuchen. Eine kostengünstige Lösung zur Reduzierung von Stößen, Abrieb und Verschleiß, um Ausfallzeiten und Wartungskosten zu reduzieren. Er lässt sich problemlos ohne Werkzeug an neue oder vorhandene Hydraulik- und Pneumatikbaugruppen montieren.Eigenschaften und Vorteile• Einfache Verwendung mit einem oder mehreren Schläuchen • glatte abgerundete Kanten verhindern Schäden an Schlauchkomponenten oder Geräten während der Installation und Verwendung • hält einem Temperaturbereich von -40 °C bis 138 °C stand • Geeignet für den Kontakt mit Hydraulikflüssigkeiten einschließlich Glykol- und Phosphatprodukten • Maximale kompatible Schlauchgröße von 63 mm • Minimal kompatible Schlauchgröße von 50 mmAnwendungen• Hydraulikgeräte • Pneumatische Geräte • Lackieranlagen und Zubehör • Chemikalien- oder IndustrieschläucheZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Passende Schlauchgröße:
50 → 63mm
Außendurchmesser:
63mm
Länge:
20m
Kompatible Schlauchgröße max.:
63mm
Kompatible Schlauchgröße min.:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 1860571, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchzubehör, RS PRO, SW08238HDPERD01, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,98*
€ 224,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,66*
€ 222,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.