Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauchschutz für 11.5 → 16mm Aussen Ø 16mm 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlauchschutz für 11.5 → 16mm Aussen Ø 16mm 50m
RS PRO Schlauchschutz für 11.5 → 16mm Aussen Ø 16mm 50m
RS PRO Schlauchschutz für 11.5 → 16mm Aussen Ø 16mm 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-1860575
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1860575
EAN/GTIN:
     5059044129760
Suchbegriffe:
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
Passende Schlauchgröße = 11.5 → 16mm
Außendurchmesser = 16mm
Länge = 50m
Kompatible Schlauchgröße max. = 16mm
Kompatible Schlauchgröße min. = 11.5mm

Protector RS ProDer Protector der RS Pro SPH-Serie hat eine Länge von 50 m, eine Wandstärke von 1,5 mm und einen Außendurchmesser von 16 mm. Er bietet schnellen und einfachen Schutz für alle Arten von Hydraulik- und Pneumatikschläuchen. Eine kostengünstige Lösung zur Reduzierung von Stößen, Abrieb und Verschleiß, um Ausfallzeiten und Wartungskosten zu reduzieren. Er lässt sich problemlos ohne Werkzeug an neue oder vorhandene Hydraulik- und Pneumatikbaugruppen montieren.Eigenschaften und Vorteile• Einfache Verwendung mit einem oder mehreren Schläuchen • glatte abgerundete Kanten verhindern Schäden an Schlauchkomponenten oder Geräten während der Installation und Verwendung • hält einem Temperaturbereich zwischen -40 °C und 138 °C stand • Geeignet für den Kontakt mit Hydraulikflüssigkeiten einschließlich Glykol- und Phosphatprodukten • Maximale kompatible Schlauchgröße von 16 mm • Minimal kompatible Schlauchgröße von 11,5 mmAnwendungen• Hydraulikgeräte • Pneumatische Geräte • Lackieranlagen und Zubehör • Chemikalien- oder IndustrieschläucheZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Passende Schlauchgröße:
11.5 → 16mm
Außendurchmesser:
16mm
Länge:
50m
Kompatible Schlauchgröße max.:
16mm
Kompatible Schlauchgröße min.:
11.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1860575, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchzubehör, RS PRO, SW02238HDPEYE01, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe Accessories, Plumbing & Pipeline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.