Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SSRH7H-M Gleichtaktdrossel, 8,1 mH / 10 kHz, 270mΩ, 1,1 A, 18 x 14.5 x 12mm, -25 °C → +120 °C. THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1860740
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSRH7H-M11081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1860740
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Gleichtaktdrosseln
Induktivität = 8,1 mH
Serie = SSRH7H-M
Prüffrequenz = 10 kHz
Gleichstromwiderstand = 270mΩ
Maximaler Strom = 1,1 A
Abmessungen = 18 x 14.5 x 12mm
Betriebstemperaturbereich = -25 °C → +120 °C.
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebsspannung = 250V
Anschlussart = Lötauge
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Induktivität:
8,1 mH
Serie:
SSRH7H-M
Prüffrequenz:
10 kHz
Gleichstromwiderstand:
270mΩ
Maximaler Strom:
1,1 A
Abmessungen:
18 x 14.5 x 12mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C → +120 °C.
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebsspannung:
250V
Anschlussart:
Lötauge
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,93*
€ 121,2967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,32*
€ 119,3808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,95*
€ 114,1805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,75*
€ 110,3725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,25*
€ 94,3075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.