Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SSHB10HS Gleichtaktdrossel, 16 mH / 10 kHz, 0.58Ω, 800 mA, 22 x 17 x 15.5mm, -25 °C → +120 °C. THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1860968
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSHB10HS-R08160
EAN/GTIN:
     5059045644057
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
drossel stromkompensiert
Induktivität = 16 mH
Serie = SSHB10HS
Prüffrequenz = 10 kHz
Gleichstromwiderstand = 0.58Ω
Maximaler Strom = 800 mA
Abmessungen = 22 x 17 x 15.5mm
Betriebstemperaturbereich = -25 °C → +120 °C.
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebsspannung = 250V
Anschlussart = Lötauge
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Induktivität:
16 mH
Serie:
SSHB10HS
Prüffrequenz:
10 kHz
Gleichstromwiderstand:
0.58Ω
Maximaler Strom:
800 mA
Abmessungen:
22 x 17 x 15.5mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C → +120 °C.
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebsspannung:
250V
Anschlussart:
Lötauge
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: 1860968, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, KEMET, SSHB10HSR08160, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 14,99*
ab € 0,819*
€ 2,24*
1
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 2,40*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,55*
€ 2,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.