Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SSRH7HS-M Gleichtaktdrossel, 13,4 mH / 10 kHz, 0.27Ω, 1,1 A, 18 x 14.5 x 12mm, -25 °C → +120 °C. THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1861056
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSRH7H-M11081
EAN/GTIN:
     5059045644064
Suchbegriffe:
1861056
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Gleichtaktdrosseln
Induktivität = 13,4 mH
Serie = SSRH7HS-M
Prüffrequenz = 10 kHz
Gleichstromwiderstand = 0.27Ω
Maximaler Strom = 1,1 A
Abmessungen = 18 x 14.5 x 12mm
Betriebstemperaturbereich = -25 °C → +120 °C.
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebsspannung = 250V
Anschlussart = Lötauge
Tiefe = 14.5mm

Die KEMET SSRH7H-M Spulen sind Gleichtaktdrosseln mit einer Vielzahl von Eigenschaften. Diese Spulen mit niedrigem Strom und hoher Induktivität sind mit unseren proprietären hochdurchlässigen Ferrit S18H-Kernen ausgestattet und eignen sich für verschiedene Bereiche der Geräuschgegenmessung. Die optimierte Kernform und Produktstruktur eignet sich ideal für anspruchsvolle kompakte Anwendungen, bei denen der Platz höchste Priorität hat und der kleine Bereich besser ist.Proprietäres S18H-Ferritmaterial Hohe Durchlässigkeit Große Induktivität durch nicht geteilte Spule Gleichtaktdrossel mit kleinem Gang für Anwendungen mit geringem Strom Niedrige Bauhöhe 12 mm Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +120 °C. Anwendungen Audiovisuelle Ausstattung. Visual Equipment Büroautomatisierungsgeräte Digitale Geräte Kompakte Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
13,4 mH
Serie:
SSRH7HS-M
Prüffrequenz:
10 kHz
Gleichstromwiderstand:
0.27Ω
Maximaler Strom:
1,1 A
Abmessungen:
18 x 14.5 x 12mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C → +120 °C.
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebsspannung:
250V
Anschlussart:
Lötauge
Tiefe:
14.5mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,88*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,14*
€ 2,03*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,748*
€ 2,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.