Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Schaltregler, Eingang 35 (Maximum)V dc, 1 Ausg., 2A, Oberflächenmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1861306
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP4306AADZZZAMN1TBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsstrom = 2 A, 7A
Eingangsspannung = 35 (Maximum)V dc
Montagetyp = Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DFN (CASE 506BP)
Temperatur max. = +125°C
Schutzfunktionen = ESD-Schutzmm

Präzise echte sekundäre Nullstromerkennung Typischerweise 15 ns Ausschaltverzögerung vom Stromfühlereingang zum Treiber Pin-Fähigkeit bei Nullstromerkennung bis zu 200 V Optionaler ultraschneller (10,5 ns) Triggereingang Eingang deaktivieren Einstellbare minimale EINSCHALT-Zeit und Mindest-AUSSCHALT-Zeit DV/dt-Erkennung 7-A-Senke, 2-A-Quelllaufwerkfähigkeit Automatischer Modus zur Deaktivierung der leichten Last 3,5 V UVLO und Betriebsspannungsbereich bis zu 35 V. Ermöglicht die korrekte Zeitsteuerung des SR-MOSFET-Ein- und Ausschaltens Maximiert die Übertragungszeit des MOSFET zur Steigerung der Effizienz Ermöglicht den direkten Anschluss des CS-Eingangs an den MOSFET-Ablass in Flyback-Anwendungen Verbessert die Leistung für Anwendungen, die in einem tiefen CCM betrieben werden IC wird in einen verbrauchsarmen Standby-Modus versetzt Verhindert ein versehentliches Einschalten oder Ausschalten des MOSFET durch Klingeln Verbesserter Betrieb für USB-PD-Anwendungen Schnelles Ausschalten des MOSFET für optimierte Leitungsdauer Erhöhte Stabilität beim Ein- und Aussteigen aus geringer Last Große Ausgangsspannungen Anwendungen AC/DC-Netzteile mit hoher Leistungsdichte Endprodukte Notebook-Adapter Servernetzteile mit Hilfsstromstufe ATX- und All-in-One-Netzteile USB-Adapter mit hoher Dichte
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
2 A, 7A
Eingangsspannung:
35 (Maximum)V dc
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DFN (CASE 506BP)
Temperatur max.:
+125°C
Schutzfunktionen:
ESD-Schutzmm
Weitere Suchbegriffe: 1861306, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, onsemi, NCP4306AADZZZAMN1TBG, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.131,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,37713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.239,00*
€ 1.474,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.228,32*
€ 1.461,7008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.186,80*
€ 1.412,292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.158,48*
€ 1.378,5912
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.131,39*
€ 1.346,3541
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.