Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 300mA, Dual Niedrige Abfallspannung XDFN, 4-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1861358
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP151AAMX330180TCG
EAN/GTIN:
     5059045664840
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 300mA
Anzahl der Ausgänge = 2
Line-Regulation = 0,1 %/V
Load-Regulation = 30 mV
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = XDFN
Pinanzahl = 4
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 1 x 1 x 0.38mm
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Breite = 1mm

Der NCP151 ist ein zweifacher Linearregler, der zwei unabhängige 300-mA-Ausgangsströme aus 1,7 V Eingangsspannung liefern kann. Das Gerät bietet einen großen Ausgangsspannungsbereich von 0,8 V bis 3,6 V. Um die Leistung für batteriebetriebene tragbare Anwendungen zu optimieren, nutzt der NCP151 die dynamische Ruhestromeinstellung für einen sehr niedrigen IQ-Verbrauch im lastfreien Betrieb.Betriebseingangsspannungsbereich: 1,7 V bis 5,5 V Erhältlich als Festspannungs-Option: 0,8 V bis 3,6 V Niedriger Ruhestrom typ. 100 uA Hohe PSRR: Typ. 70 dB bei 1 kHz @ OUT1, OUT2 Schnelle und langsame Entladungsfunktionen Schnelle und langsame Anstiegsgeschwindigkeit Großer Spannungsbereich für viele Anwendungen Großer Ausgangsspannungsbereich bietet Flexibilität für viele Anwendungsfälle Reduziert den Stromverbrauch im lastfreien Betrieb Geeignet für die Versorgung von rauschempfindlichen Analog- und HF-Geräten Hilft bei der Erfüllung von Systemanforderungen Ermöglicht eine optimale Stromsequenzierung und Inbetriebnahme Anwendungen PDAs, Mobiltelefone, GPS, Smartphones Drahtlose Handsets, WLAN-Geräte, Bluetooth ®, Zigbee ® Bitcoin-Bergarbeiter Tragbare medizinische Geräte Andere batteriebetriebene Geräte Endprodukte Bitcoin-Minimg-Server PDA Smartphone Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
300mA
Anzahl der Ausgänge:
2
Line-Regulation:
0,1 %/V
Load-Regulation:
30 mV
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
XDFN
Pinanzahl:
4
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
1 x 1 x 0.38mm
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Breite:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 1861358, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP151AAMX330180TCG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 450 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.