Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung TSOP, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1861361
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP170ASN300T2G
EAN/GTIN:
     5059045655374
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,2 %/V
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.9µA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.15 x 1.65 x 1mm
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Länge = 3.15mm

Die NCP170-Serie von CMOS-Low-Dropout-Reglern wurde speziell für tragbare batteriebetriebene Anwendungen entwickelt, die einen extrem niedrigen Ruhestrom erfordern. Der extrem niedrige Verbrauch von typ. 500 nA sorgt für eine lange Batterielebensdauer und eine dynamische transiente Boost-Funktion verbessert das Einschwingverhalten des Geräts für drahtlose Kommunikationsanwendungen. Das Gerät ist in kleinen 1 x 1 mm XDFN4-, TSOP5- und SOT-563-Gehäusen erhältlich.Extrem niedriger Ruhestrom: 500 nA Sehr niedriger Spannungsabfall, 170 mV bei 150 mA Adaptive Massestromanpassung proportional zum Laststrom Großer Eingangsspannungsbereich von 2,2 V bis 5,5 V. Kleine Gehäuse 1 x 1 mm XDFN4, SOT-563 und TSOP-5 Werkseitig getrimmte Genauigkeit der hohen Ausgangsspannung +/- 1 % Verbesserte Batterielebensdauer Geringe Verlustleistung bei voller Last Verbesserte Batterielebensdauer Geeignet für batteriebetriebene Anwendungen Reduzierter Bereich für Anwendungen mit Platzeinschränkungen Verbesserte Endproduktleistung Anwendungen Batteriebetriebene Anwendungen mit langer Lebensdauer Tragbare Kommunikationsgeräte Sensorknoten für IoT Tragbare Geräte Energiegewinnung ″Grüne″ Produkte mit extrem niedrigem Verbrauch Endprodukte NB-IoT-Modul Kameras Drahtlose Sensorknoten Rauchmelder Smart Watch Mobiltelefone
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,2 %/V
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.9µA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.15 x 1.65 x 1mm
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Länge:
3.15mm
Weitere Suchbegriffe: 1861361, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP170ASN300T2G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.