Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 300mA, 1 Niedrige Abfallspannung WDFN, 6-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1861364
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP718BMT330TBG
EAN/GTIN:
     5059045654438
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 300mA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 10 mV
Load-Regulation = 10 mV%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 8µA
Pinanzahl = 6
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 2 x 2 x 0.75mm
Eingangsspannung max. = 24 Vmm
Breite = 2mm

Extrem niedriger Ruhestrom typ. 4 μA über Temperatur Betriebseingangsspannungsbereich 2,5 V bis 24 V Einstellbare und feste Version erhältlich Hohe PSRR: 60 dB bei 1 kHz Rauschen typ. 36 μV eff von 100 Hz bis 100 kHz Stabil mit 1-μF-Ausgangskondensator Sanftanlauf zur Reduzierung von Einschaltstrom und Überschreitungen kurzer Dauer SOA-Begrenzung für hohe Vin/hohe Iout - statisch und dynamisch Verbesserter Wirkungsgrad bei geringer Last Großer Einsatzbereich, geeignet für industrielle Anwendungen Möglichkeit zum Erstellen einer beliebigen Ausgangsspannung im Bereich von 1,2 V bis 5 V Ausgezeichnet für energieempfindliches Gerät Eignet sich sehr gut für störungsempfindliche Anwendungen Gute Stabilität mit verbreiteten und billigen Kondensatoren Sanftes und kontrolliertes Anheben der Ausgangsspannung Zuverlässiger Betrieb unter verschiedenen Bedingungen Anwendungen NCP718 kann zur Versorgung von MCU und anderen ICs verwendet werden Batteriebetriebene Geräte Industrielle Netzteile Wireless-Router Drahtlose Ladegeräte Tragbare Geräte Kommunikationssystem Endprodukte Telekommunikation: Zigbee, NB-IoT, Industrie: Smart Meter, Smart LED, Set-Top-Box, Medizin: Geräte Drahtlose Ladungen, Router Tragbare Elektronik Sensorsysteme Batteriebetriebene Anwendungen
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
300mA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
10 mV
Load-Regulation:
10 mV%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
8µA
Pinanzahl:
6
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
2 x 2 x 0.75mm
Eingangsspannung max.:
24 Vmm
Breite:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 1861364, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP718BMT330TBG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,35005*
€ 17,07656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,48005*
€ 16,04126
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 8,6301*
€ 10,26982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 34 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,4001*
€ 8,80612
pro Packung
ab 67 Packungen
€ 5,6901*
€ 6,77122
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.