Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com KVM-Kabel, USB A, VGA / Stecker, VGA / Stecker, Schwarz, 4.6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com KVM-Kabel, USB A, VGA / Stecker, VGA / Stecker, Schwarz, 4.6m
StarTech.com KVM-Kabel, USB A, VGA / Stecker, VGA / Stecker, Schwarz, 4.6m
Artikel-Nr.:
     108EL-1862027
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SVECONUS15
EAN/GTIN:
     0065030804745
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Steckverbinder 1 = USB A, VGA
Steckverbinder 2 = VGA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 4.6m

USB-VGA-KVM-Kabel SVECONUS15 Das ultradünne USB-VGA-KVM-Kabel SVECONUS15 15 ft 2-in-1 verfügt über ein ultradünnes Design und besteht aus nur hochwertigen Materialien für Langlebigkeit und langfristige Zuverlässigkeit. Die professionelle Serie von 2-in-1-USB-KVM-Schalterkabeln von StarTech.com wurde speziell für die Arbeit mit Ihrem StarView- oder Server-Remote-KVM-Umschalter entwickelt und integriert die erforderlichen USB- und VGA-Anschlüsse in einem einzigen Kabel - reduziert Kabelgewirr bei gleichzeitiger Beibehaltung einer ausgezeichneten Leistung. Wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten. Funktioniert mit den folgenden StarTech.com-Produkten: KVM-Umschalter SVX31DUSBx KVM-Schalter der Serie SVX31HD LCD-Konsolen der Serie RACKCONSxx08/16 KVM-Module der Serie CABx31HD Konsolenverlängerungen der Serie SV565UTPx Eigenschaften und Vorteile: • Ein Kabeldesign verbindet VGA, USB-Tastatur und Maus • Steckverbinder sind für eine einfache Installation gemäß PC99-Spezifikationen farbcodiert • Videokabel besteht aus Mini-Koaxialkabel für ausgezeichnete Bildklarheit • 2-in-1-Kabeldesign reduziert Kabelgewirr auf dem Schreibtisch • Das integrierte Design ist ideal für den Einsatz in einem Rack oder Schrank, in dem Kabelmanagement und Luftstrom entscheidend sind • Die hochwertige Kabelkonstruktion bietet langfristige Zuverlässigkeit und Leistung Anwendungen • Verwendung mit den Universal-KVM-Schaltern von StarTech.com Was ist enthalten? • 2-in-1-USB-VGA-KVM-Kabel mit 15 Fuß Länge Häufig gestellte Fragen Was sind die kompatiblen Geräte? Funktioniert mit jedem Computer, der mit einer USB-Tastatur und -Maus ausgestattet ist
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
USB A, VGA
Steckverbinder 2:
VGA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
4.6m
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm kabel, 1862027, Kabel und Drähte, Computerkabel, KVM-Kabel, StarTech.com, SVECONUS15, Cables & Wires, Computer Cables, KVM Cables
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,21*
€ 24,80*
Frei Haus
ab € 19,40*
€ 26,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,86*
€ 26,61*
14 Tage
10
€ 6,29*
ab € 22,90*
€ 31,05*
6 Tage
10
€ 1,00*
ab € 25,88*
€ 35,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBAU
ab € 346,39*
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBU
ab € 296,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.