Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns GMOV Varistor, 4pF, 320 Vrms, 415 V dc, 320V, 360J, Metall / 10000A, mm, Ø 23mm, 9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1862104
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     GMOV-20D321K
EAN/GTIN:
     5059045651987
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 320 Vrms, 415 V dc
Wechselspannung max. = 320V
Gleichspannung max. = 415V
Klemm-Spannung = 875V
Klemm-Strom = 10000A
Material = Metall
Serie = GMOV
Durchmesser = 23mm
Kapazität = 4pF
Stärke = 9mm
Abmessungen = 23 (Dia.) x 9mm
Anschlussraster = 10mm

Hybrides Design Niedriger Leckstrom Bidirektionaler Schutz
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
320 Vrms, 415 V dc
Wechselspannung max.:
320V
Gleichspannung max.:
415V
Klemm-Spannung:
875V
Klemm-Strom:
10000A
Material:
Metall
Serie:
GMOV
Durchmesser:
23mm
Kapazität:
4pF
Stärke:
9mm
Abmessungen:
23 (Dia.) x 9mm
Anschlussraster:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 1862104, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, GMOV20D321K, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.