Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
KYOCERA AVX SCC SuperCap Superkondensator, radial 100F -10 → +30% / 2.3 V dc, 2.7V dc, -40°C+65°C, Ø 18 (Dia.) x
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1862242
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
SCCV60B107SRB
EAN/GTIN:
5059045661306
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
avx superkondensator
superkondensator
Kapazität = 100F
Spannung = 2.3 V dc, 2.7V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +65 °C, +85°C
Durchmesser = 18mm
Höhe = 60mm
Abmessungen = 18 (Dia.) x 60mm
Anschlussraster = 8mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 18mΩ
Serie = SCC
Toleranz = -10 → +30%
Kondensatorfamilie = Superkondensator
Weitere Informationen:
Kapazität:
100F
Spannung:
2.3 V dc, 2.7V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+65 °C, +85°C
Durchmesser:
18mm
Höhe:
60mm
Abmessungen:
18 (Dia.) x 60mm
Anschlussraster:
8mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
18mΩ
Serie:
SCC
Toleranz:
-10 → +30%
Kondensatorfamilie:
Superkondensator
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Superkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
superkondensator 100 f
,
1862242
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Superkondensatoren
,
KYOCERA AVX
,
SCCV60B107SRB
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,75*
€ 18,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,52*
€ 18,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,56*
€ 14,95
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO SuperCap Superkondensator, radial 100F -20 → +80% / 2.7V dc, -40°C+70°C
RS Pro
1845453
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen