Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2U Einlegeboden, Stahl Schwarz Belüftet, 406mm x 483mm x 88mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com 2U Einlegeboden, Stahl Schwarz Belüftet, 406mm x 483mm x 88mm
StarTech.com 2U Einlegeboden, Stahl Schwarz Belüftet, 406mm x 483mm x 88mm
StarTech.com 2U Einlegeboden, Stahl Schwarz Belüftet, 406mm x 483mm x 88mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1863000
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSHELFV
EAN/GTIN:
     0065030848084
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Typ = Belüfteter Regalboden
Höheneinheiten HE = 2U
Tiefe = 483mm
Belüftet = Ja
Farbe = Schwarz
Material = Stahl
Last max. = 23kg
Abmessungen = 483 x 406 x 88mm
Höhe = 88mm
Breite = 406mm
Lackstrukturtyp = Glattmm

Serverrackregal CABSHELFV Mit dem 16-Zoll-Universal-Gestellmontageregal CABSHELFV 2U können Sie praktisch jedem standardmäßigen 19-Zoll-Serverrack oder -Schrank mit Frontmontageoptionen ein kompaktes 2-HE-Regal hinzufügen. Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung. Unsere belüfteten Regalböden verbessern den Luftstrom und helfen, die Temperaturen im Rack zu senken. Dieser Durable, feste Regalboden aus kaltgewalztem SPCC-Stahl kann Geräte mit bis zu 22 kg (50 lbs) aufnehmen - eine perfekte Lösung für die Aufbewahrung kleiner, nicht rackmontierbarer Geräte, Werkzeuge, Peripheriegeräte oder Zubehörteile in Ihrem Rack, um sie leicht zugänglich zu halten. Wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten. Eigenschaften und Vorteile: • 2 HE belüftetes Rack Mount Shelf • passend für alle standardmäßigen 19-Zoll-Serverracks • TAA-konform für GSA-Zeitplankäufe • Hält bis zu 22 kg (50 lbs) • SPCC 1,6 mm kaltgewalzte Stahlkonstruktion • Frontmontage • Gestellregal mit belüfteter Serverablage verbessert den Luftstrom und hilft bei niedrigeren Temperaturen im Schrank • Die 19-Zoll-Universal-Rackbauweise macht es einfach, fast jedem Rack oder Schrank ein Lagerregal hinzuzufügen • Durable Stahlkonstruktion hält selbst rauesten Industrieumgebungen Anwendungen • Bereitstellung von zusätzlichem Speicherplatz für unternehmenskritische Hardware und Geräte ohne Rackmontage • Für den Einsatz mit allen 19-Zoll-Serverracks und -schränkenMit dem 16-Zoll-Universal-Gestellmontageregal CABSHELFV 2U können Sie praktisch jedem standardmäßigen 19-Zoll-Serverrack oder -Schrank mit Frontmontageoptionen ein kompaktes 2-HE-Regal hinzufügen. Unsere belüfteten Regalböden verbessern den Luftstrom und helfen, die Temperaturen im Rack zu senken. Dieser Durable, feste Regalboden aus kaltgewalztem SPCC-Stahl kann Geräte mit bis zu 22 kg (50 lbs) aufnehmen - eine perfekte Lösung für die Aufbewahrung kleiner, nicht rackmontierter Geräte, Werkzeuge, Peripheriegeräte oder Zubehörteile in Ihrem Rack, um sie leicht zugänglich zu halten. Was ist enthalten? • Fester 2-HE-Rackregal • M5-Schrauben • Käfigmuttern M5 • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Typ:
Belüfteter Regalboden
Höheneinheiten HE:
2U
Tiefe:
483mm
Belüftet:
Ja
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Last max.:
23kg
Abmessungen:
483 x 406 x 88mm
Höhe:
88mm
Breite:
406mm
Lackstrukturtyp:
Glattmm
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Rack Zubehör, rack zubehör, 1863000, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, StarTech.com, CABSHELFV, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Rack Shelves
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 4,90*
ab € 42,33*
€ 55,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 43,36*
€ 57,22*
Frei Haus
ab € 45,44*
€ 59,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,25*
€ 60,11*
€ 3,50*
ab € 48,79*
€ 63,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELFHDV
ab € 88,74*
Zubehör
StarTech.com
RK12OD
ab € 44,43*
Zubehör
StarTech.com
RKWOODCAB12
ab € 1.297,57*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELF1U
ab € 29,05*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELFHD
ab € 78,18*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELF22V
ab € 46,23*
Zubehör
StarTech.com
2POSTRACK42
ab € 170,75*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELF
ab € 37,45*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELF22
ab € 57,16*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELFHD
ab € 61,13*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK12U
ab € 229,61*
Zubehör
StarTech.com
RK1236BKF
ab € 421,08*
Zubehör
StarTech.com
RK2236BKF
ab € 601,54*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK25U
ab € 255,28*
Zubehör
StarTech.com
RK2536BKF
ab € 771,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.