Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1HEU Einlegeboden, Stahl Schwarz Belüftet, 440mm x 175mm x 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com 1HEU Einlegeboden, Stahl Schwarz Belüftet, 440mm x 175mm x 44mm
StarTech.com 1HEU Einlegeboden, Stahl Schwarz Belüftet, 440mm x 175mm x 44mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1863002
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSHELF1U7V
EAN/GTIN:
     0065030870467
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Typ = Belüfteter Regalboden
Höheneinheiten HE = 1U
Tiefe = 175mm
Belüftet = Ja
Farbe = Schwarz
Material = Stahl
Last max. = 20kg
Abmessungen = 17.5 x 44 x 4.4cm
Höhe = 44mm
Breite = 440mm
Verlängerung Typ = Feststehend

1-HE-Rackregal CABSHELF1U7V Mit diesem 1-HE-Rack-Fachboden ergänzen Sie EIA-310-konforme Server-Racks oder -Schränke um 17 cm flachen Stauraum. Das belüftete Design verbessert die Luftzirkulation und verringert die Temperatur in Ihrem Rack. Garantieren Sie die Sicherheit Ihrer Geräte Das Durable feste Regalfach kann bis zu 44 lb aufnehmen. (20 kg) Ausrüstung und besteht aus SPCC-kaltgewalztem Stahl in kommerzieller Qualität. Nutzen Sie Ihre verfügbare Fläche optimal Anstatt Platz auf Ihrem Schreibtisch oder auf anderen Flächen zu belegen, optimiert das 1-HE-Kragarmregal Ihren Arbeitsraum durch Montage Ihrer Geräte in Ihrem Rack. Es eignet sich perfekt für Ihre SoHo-Umgebung (Small Office/Home Office), Ihren Serverraum oder sonstige Standorte, an denen nur begrenzt Platz zur Verfügung steht. Individualisieren Sie Ihre Installation Installieren Sie den 1-HE-Rack-Fachboden in beliebiger Höhe in Ihrem Rack und schaffen Sie so eine stabile Fläche zur Platzierung von für Rackmontage ungeeigneten Geräten oder zur Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge. Die CABSHELF1U7V wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten. Eigenschaften und Vorteile: • Verbessern Sie den Luftstrom in Ihrem Schrank oder Rack mit einem belüfteten Regal • Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte oder Werkzeuge mit einer robusten Stahlkonstruktion sicher sind • Platzsparen in Ihrem Büro- oder Serverraum durch Platzieren von nicht rackmontierten IT- oder AV-Geräten in Ihrem Rack • problemlose Kompatibilität mit EIA-310-Konformität • Installation in 1 HE Rackplatz • 7-Zoll-Ablage • EIA-310-konform Anwendungen • Bereitstellung von zusätzlichem Speicherplatz für unternehmenskritische Hardware und nicht rackmontierte Geräte Was ist enthalten? • Fester 1-HE-Einlegeboden • Käfigmuttern M6 • M6-Schrauben
Weitere Informationen:
Typ:
Belüfteter Regalboden
Höheneinheiten HE:
1U
Tiefe:
175mm
Belüftet:
Ja
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Last max.:
20kg
Abmessungen:
17.5 x 44 x 4.4cm
Höhe:
44mm
Breite:
440mm
Verlängerung Typ:
Feststehend
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Rack Zubehör, fachboden stahl, rack zubehör, 1863002, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, StarTech.com, CABSHELF1U7V, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Rack Shelves
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,34*
€ 34,39*
Frei Haus
ab € 26,99*
€ 36,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,55*
€ 37,12*
13 Tage
9
€ 6,29*
ab € 31,95*
€ 42,89*
€ 3,50*
ab € 32,59*
€ 43,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.