| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1863121 Herst.-Nr.: 1863121 EAN/GTIN: 5059044130636 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aderzahl = 4 Mantelmaterial = PURm Steckverbinder 1 = M8 Steckverbinder 2 = offenes Ende Nennstrom = 4 A Schutzart = IP67 Betriebstemperatur max. = +75°C
RS Pro KabelDie gerade M8-Buchse von RS Pro hat eine Nennspannung von 30 V und eine Nennstromstärke von 4 A. Er verfügt über vergoldete Kontakte aus Zinkkupferlegierung und ein hohes Maß an Umweltschutz. Dieser Steckverbinder bleibt nicht abgeschlossen und ist an einem Ende teilweise abisoliert Er ist mit einer sicheren Kupplungsmutter ausgestattet und somit eine ideale Lösung für eine sichere und zuverlässige Datenübertragung.Eigenschaften und Vorteile• Kabellänge: 5 m • Isolationswiderstand: Größer oder gleich 100 MΩ • O-Ring aus Neopren • Vernickelte Kupplungsmutter aus Messing • Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 75 °C • Mantelmaterial: 4-adriges PVC-mehradriges Litzen • Kabeldurchmesser: 4,8 ± 0,1 mmAnwendungen• Sensor • Automatisierungsgeräte • Industrieller EinsatzZertifizierungen• Schutzart IP67 • CE-zertifiziert • TÜV-zertifiziert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Aderzahl: | 4 | Mantelmaterial: | PURm | Steckverbinder 1: | M8 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP67 | Betriebstemperatur max.: | +75°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rs pro sensorleitung, 1863121, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CBF08S44N005BPVC, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |