Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton PP Kabelrohr Befestigung Anschlussstück 36mm Grau IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186321
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00525 FG36-UH-PP-GY
EAN/GTIN:
     4031026277424
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Installationskanal
Kabelkanal
Größe nom. = 36mm
Fitting Typ = Anschlussstück
Material = PP
Farbe = Grau
Schutzart = IP54

UH-Schraubanschluss mit Halter. Halter für gewelltes Schutzrohr Flexiguard, Best.-Nr. ; 186-078 186-078 In Gewindeform angeordnete Löcher im Inneren des Gehäuses halten das Rohr besonders sicher Erweiterter Schutz vor Feuchtigkeit durch inneren Kegel Die Rohrende können einfach in die Schraubanschlüsse geschraubt werden. Äußerst langlebig und widerstandsfähig
Weitere Informationen:
Größe nom.:
36mm
Fitting Typ:
Anschlussstück
Material:
PP
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schlauchverschraubung, kabelkanal hellermann tyton grau, anschluss stück, pe anschlussstück, 186321, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, HellermannTyton, 16700525FG36UHPPGY, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,321*
€ 8,091*
10
Frei Haus
ab € 6,512*
€ 8,342*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,40*
ab € 6,52*
€ 8,35*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,15*
€ 8,78*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,89*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.